曜日別特売

【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ

【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(幅Wmm×長さLm)
1270×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137870-65-0262-56-2256750Φ250
¥21,390
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04138588-65-0262-64-2250475Φ200
¥21,390
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140049-65-0262-69-2249355Φ150
¥21,390
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140058-65-0262-80-2242225Φ120
¥21,390
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140311-65-0262-70-2248335Φ150
¥21,390
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする