tantore
【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
750
225
335
355
475
750
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04137870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,390
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
65-0262-56-22
開口率(%)
56
目開き(μm)
750
糸径(μ)
Φ250
仕様
25.4メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1270×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000