曜日別特売

アズワンのプラカップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1ケース(10パック)
アズワン品番
4-7101-61
注文コード
04150138
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アズワンのプラカップ用のフタです。
フタは3サイズ共通で使用できます。
アズワンのプラカップ用のフタです。

アズワン品番
4-7101-61
仕様
フタ 100個×10パック入 平フタ-CS
材質
PET
適合品番
カップ:4-7101-01~03
フタ
平フタ十字穴
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
適合径(Φmm)
口径98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする