エフピコ
PHマルチ吸収ロール
吸収力・吸収スピード・強度に優れた天然パルプの食材紙です。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
環境に配慮した原材料を使用しております。
材質
パルプ100%
色
白
長さ(m)
100
内容量
1箱(6袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05888159
D8AV
535-5533
500
500×300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05888552
HZLF
535-5537
600
600×300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください