PHマルチ吸収ロール茶

PHマルチ吸収ロール茶 - エフピコPHマルチ吸収ロール茶 - エフピコ

吸収力・吸収スピード・強度に優れた天然パルプの食材紙です。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
環境に配慮した原材料を使用しております。

材質
パルプ100%
色
茶
長さ(m)
100
内容量
1箱(6袋)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BPAK 0588832605888326BPAK535-5525600600×300
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
E3J8 0588853605888536E3J8535-5543500500×300
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする