下村工業
プログレード なめらかスープこし
泡やダマをこすことで口当たりのいい食感の料理ができる。直径:110mm 引掛け:20mm。
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
85
本体寸法(mm)
265×11×6
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702529
PG-203
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください