RK01 RESCUE KIT トンボ工業 04263748

RK01 RESCUE KIT トンボ工業 04263748
RK01 RESCUE KIT トンボ工業 04263748
RK01 RESCUE KIT トンボ工業 04263748
RK01 RESCUE KIT トンボ工業 04263748
RK01 RESCUE KIT トンボ工業 04263748

RESCUE KIT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04263748
品番
RK01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

必要最低限の道具が入った、リュック型防災セットです。
リュック型で持ち運ぶ時は楽に両手が空いた状態で移動が出来ます。
空ポケットも用意しており、自分好みの救助グッズを搭載可能です。
総重量は約7kg程度で、シニア世代の方にも楽に持ち運びが出来ます。

用途
簡易救助道具セット。
付属品
折りたたみヘルメット,折込鋸240mm,片手斧、バール900mm,ボルトクリッパー450mm,ショベルαミニ丸
材質
バッグ;ポリエステル,バッグ内側;PVC加工
品番
RK01
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ(収納時:400×1000
注意
※ご使用になる前に必ず説明書をお読みいただき、事故が起こらないように正しくお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする