E0027G00 EnerCore CR11 巻取式ケーブル内蔵モバイルバッテリー 10,000mAh 45W  ブラック E0027G00 BASEUS 04264116

EnerCore CR11 巻取式ケーブル内蔵モバイルバッテリー 10,000mAh 45W ブラック E0027G00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04264116
品番
E0027G00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

必要な時にさっと引き出せる
45Wで急速充電をさらに加速
クールに充電
巻き取り式ケーブルシェアNo.1
電池残量がわかるディスプレイ付き

寸法(mm)
131×57×27.5
色
コズミックブラック
質量(g)
約270
出力
USB-Cポート+USB-C ケーブル合計出力:5V=3A
バッテリー
5000mAh×2pcs
バッテリー電圧(V)
7.3
バッテリー容量(mAh)
5000
バッテリー容量(Wh)
36.5
入力ポート
USB-Cポート/USB-C ケーブル入力:5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A
出力ポート
USB-Cポート/USB-C ケーブル出力:5V=3A; 9V=3A; 10V=2.25A; 11V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=2.25A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする