TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310

ペンさし

TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310
TW-W180 軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 TAKAYAWORKWEAR 04368310

軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン TW-W180

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズSS
内容量1枚注文コード04368310品番TW-W180
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

タテヨコストレッチ素材の軽防寒。
起毛トリコットを反転させた裏地により、衣服内に”デッドエアー”を生み出し、優れた保温性を発揮。
軽量で動きやすいため、幅広いワークシーンで活躍。
SS~Sサイズはレディース対応シルエットのダイバーシティモデル。
テフロン加工による強力な防汚・撥水・撥油性を発揮!
各所にポケットを配置しており、スタイリッシュなデザインと高い収納力を両立。
裾リブ&袖口ハーフリブ仕様で冷気の侵入をシャットアウトします。
両脇ポケットはファスナー付きなので物が落ちる確率を下げます。

色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
61
素材
表地:ポリエステル90%・ポリウレタン10% 裏地:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする