GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511

ストレッチ性

GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511
GC-W586 防寒ジャケット  GC-W586 GRANCISCO 04368511

防寒ジャケット GC-W586

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード04368511品番GC-W586
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

4WAYストレッチ&コーデュラ素材を使用した「軽量中綿アウター」
軽防寒より暖かく、防水防寒より動きやすい防寒を探されている方におすすめ!
コーデュラ生地を表に使用しているためタフな着回しにも対応。
裏地にシルキーな「ドライストレッチニット」を使用することにより、内側からの汗を素早く吸収し拡散するため、サラッとした着心地が長続きします!

色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
74
素材
表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5% 中綿:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする