エナパック オートマチックカプラ
【ブロック内蔵形】
・油圧シリンダ等の油圧配管の着脱を自動化するシステムに最適です。
・カプラ単体での販売になります。
【ネジ込型】
・カプラ本体に外径ネジがあり、組込みが容易でマニホールドブロックに直接取付できます。
・仕様、接続精度はブロック内蔵型と同じです。
・外径部のOリングは付属しません。
- 用途
- 最高使用圧力 30MPa 最大許容流量 6L/min(圧力損失0.3MPa) 使用温度範囲 -40℃~+100℃ 接続時最低押付力 F(N)=150×使用圧力(MPa)
カップリングとニップル両側を加圧する場合の最低押付力は2倍になります。) 接続時ストローク 5.0+0-0.5
- タイプ
- ネジ込型
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
NWP105-12 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ13/16-16UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥135,890¥123,536
NWP105-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥162,050~¥147,318~
NWP105-19 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.3/16-12UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥120,859~¥109,872~カテゴリ

















