曜日別特売
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842

本体

GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842
GH-AMGB2V-BK 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 04680842

液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04680842
品番
GH-AMGB2V-BK
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

2台のモニターを縦に並べて設置できるロングポール仕様のデュアルモニターアームです。
縦長の表示領域を活用したプログラミングや資料作成、監視画面の常時表示など、効率的なワークスペースづくりをサポートします。もちろん、一般的な横並びレイアウトにも対応しているため、用途や作業内容に合わせて柔軟なレイアウトを実現できます。
メカニカルスプリング式を採用し、モニターの位置や高さを軽い力でスムーズに調整可能。ロングポールにより高さ調整の自由度が高く、理想的な目線位置にモニターを配置できます。長時間のデスクワークでも快適な姿勢を維持しやすく、作業効率の向上にも貢献します。
また、モニターをデスクから浮かせて設置することで、限られたデスクスペースを有効活用。キーボードや周辺機器の設置スペースを確保し、すっきりとした作業環境を実現します。さらに、ケーブルガイド付きで配線もきれいに整理できるため、見た目にもスマートです。
デュアルモニター環境で生産性を高めたいビジネスユーザーやクリエイター、トレーダー、プログラマーにおすすめの一台。縦2画面対応ならではの作業領域と高い調整性能で、快適かつ効率的なデスク環境を構築できます。

付属品
モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約6.9
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式/グロメット式
適合規格
VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm
耐荷重(kg)
1~16(湾曲型の場合は各1~13)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1151×122×780
保証期間
3年間
取付可能寸法(mm)
【天板】ka(Cクランプにて取り付ける場合)厚さ:10~50mm、奥行:115mm以上、幅:162mm以上 (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50mm、奥行:115mm以上、幅:162mm以上。さらに、天板に直径10~60mmの穴があること。
対応インチサイズ
17~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
チルト:上90°/下45°、パン:左90°/右90°、回転:左180°/右180°
アームの可動方向
水平垂直
搭載可能台数
モニター:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする