GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772

本体

GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772
GH-SSBTPA200-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス 04680772

準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAhGH-SSBTPA200-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04680772品番GH-SSBTPA200-BK
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

外出先での充電切れ対策から出張・旅行、アウトドア、防災備蓄まで幅広いシーンで活躍する20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載し、従来のモバイルバッテリーと比べて液漏れや発火のリスクを低減。高い安全性を実現し、大容量モデルでも安心して持ち運べます。
USB Power Delivery 20W対応により、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど2台同時充電にも対応しているため、複数のデバイスを持ち歩く方にも便利です。
準固体電池の採用により、約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比較して長く使えるため、コストパフォーマンスにも優れています。
また、温度変化に強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポート。アウトドアレジャーや災害時の非常用電源としても頼れる存在です。
さらに、過充電・過放電・過電流・短絡・過熱を防ぐ保護機能を搭載し、安全面にも配慮。スマートフォンを何度も充電したい方や、安心して長く使える大容量モバイルバッテリーをお探しの方に最適なモデルです。
仕事からプライベート、防災対策まで、あらゆる場面で活躍する一台です。

色
ブラック
付属品
USB Type-C充電ケーブル(25cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
410
出力
(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、(USB Type-A)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×29×140
入力
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~45(充電時)、 -10~60(出力時)
充電端子
Type-A×1、Type-C×1
給電端子
Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする