曜日別特売

Mシステム タイプ 口太くわせ

Mシステム タイプ 口太くわせ - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 口太くわせ - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 口太くわせ - がまかつ Gamakatsu

タイプ 口太くわせ
吸い込みがよく、飲み込まれにくいデザイン。
「Type口太速攻」同様、1.75号クラスまでの竿で口太グレを狙うのに適しています。鈎先を強めにネムらせ、コンパクトで吸い込みのよい形状に仕上げました。飲み込まれにくく、鋭い進入角度でスムーズなフッキングが可能です。

タイプ
くわせ
入数
9本
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
強度(kg)
質量(mg)
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601830#6.5(715427)0.64フトコロ強度:2.8446.5
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602460#7.25(715441)0.68フトコロ強度:3.3557.25
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602740#7(715434)0.68フトコロ強度:3.3507
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603327#6(715410)0.6フトコロ強度:2.2366
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする