曜日別特売
#6.5(715427) Mシステム タイプ 口太くわせ がまかつ Gamakatsu 04601830

#6.5(715427) Mシステム タイプ 口太くわせ がまかつ Gamakatsu 04601830
#6.5(715427) Mシステム タイプ 口太くわせ がまかつ Gamakatsu 04601830
#6.5(715427) Mシステム タイプ 口太くわせ がまかつ Gamakatsu 04601830

Mシステム タイプ 口太くわせ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数6.5
内容量1個注文コード04601830品番#6.5(715427)
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

タイプ 口太くわせ
吸い込みがよく、飲み込まれにくいデザイン。
「Type口太速攻」同様、1.75号クラスまでの竿で口太グレを狙うのに適しています。鈎先を強めにネムらせ、コンパクトで吸い込みのよい形状に仕上げました。飲み込まれにくく、鋭い進入角度でスムーズなフッキングが可能です。

線径(Φmm)
0.64
強度(kg)
フトコロ強度:2.8
質量(mg)
44
号数
6.5
タイプ
くわせ
入数
9本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする