Mシステム タイプ 口太速攻

Mシステム タイプ 口太速攻 - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 口太速攻 - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 口太速攻 - がまかつ Gamakatsu

タイプ 口太速攻
スレた大物やトーナメントに「速攻アワセ」専用設計。
1.75号クラスまでの竿で口太グレを狙うのに最適な強度とサイズ設定の「口太専用鈎」。ストレートに近い鈎先は、魚のコンタクトを一瞬で捉える速攻アワセ専用設計。違和感を感じると即座に鈎を吐き出すスレた大物や、トーナメンターのアワセの素速いスタイルに。

タイプ
速攻
入数
9本
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
強度(kg)
質量(mg)
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601812#6(715458)0.6フトコロ強度:2.2366
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601927#6.5(715465)0.64フトコロ強度:2.8436.5
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602022#7(715472)0.68フトコロ強度:3.3497
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602548#7.25(715489)0.68フトコロ強度:3.3547.25
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする