#6.5(715465) Mシステム タイプ 口太速攻 がまかつ Gamakatsu 04601927

#6.5(715465) Mシステム タイプ 口太速攻 がまかつ Gamakatsu 04601927
#6.5(715465) Mシステム タイプ 口太速攻 がまかつ Gamakatsu 04601927
#6.5(715465) Mシステム タイプ 口太速攻 がまかつ Gamakatsu 04601927

Mシステム タイプ 口太速攻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数6.5
内容量1個注文コード04601927品番#6.5(715465)
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

タイプ 口太速攻
スレた大物やトーナメントに「速攻アワセ」専用設計。
1.75号クラスまでの竿で口太グレを狙うのに最適な強度とサイズ設定の「口太専用鈎」。ストレートに近い鈎先は、魚のコンタクトを一瞬で捉える速攻アワセ専用設計。違和感を感じると即座に鈎を吐き出すスレた大物や、トーナメンターのアワセの素速いスタイルに。

線径(Φmm)
0.64
強度(kg)
フトコロ強度:2.8
質量(mg)
43
号数
6.5
タイプ
速攻
入数
9本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする