Mシステム タイプ 尾長くわせ

Mシステム タイプ 尾長くわせ - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 尾長くわせ - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 尾長くわせ - がまかつ Gamakatsu

Mシステム タイプ 尾長 シリーズ
タイプ 尾長くわせ
唇内にフッキングさせる、やや強めの「ネムリ」。
「Type尾長速攻」と同様、1.75~2.5号クラスの竿で尾長グレを狙うのに最適。やや強めにネムらせた鈎先角度は、しっかりくわせてからでも唇内側に鈎先を立たせます。本流釣りでも確実なオートマチック・フッキングが可能です。

タイプ
くわせ
入数
8本
内容量
1個
全6種類を絞り込む
号数
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
線径(Φmm)
強度(kg)
質量(mg)
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601419#7.75(715311)0.76フトコロ強度:3.7707.75
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602286#8.5(715342)0.86フトコロ強度:5.21188.5
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602487#8.25(715335)0.86フトコロ強度:5.21108.25
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602749#8(715328)0.81フトコロ強度:4.4948
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602871#7.25(715298)0.72フトコロ強度:3.4587.25
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603196#7.5(715304)0.76フトコロ強度:3.7707.5
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする