#7.5(715304) Mシステム タイプ 尾長くわせ がまかつ Gamakatsu 04603196

#7.5(715304) Mシステム タイプ 尾長くわせ がまかつ Gamakatsu 04603196
#7.5(715304) Mシステム タイプ 尾長くわせ がまかつ Gamakatsu 04603196
#7.5(715304) Mシステム タイプ 尾長くわせ がまかつ Gamakatsu 04603196

Mシステム タイプ 尾長くわせ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数7.5
内容量1個注文コード04603196品番#7.5(715304)
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

Mシステム タイプ 尾長 シリーズ
タイプ 尾長くわせ
唇内にフッキングさせる、やや強めの「ネムリ」。
「Type尾長速攻」と同様、1.75~2.5号クラスの竿で尾長グレを狙うのに最適。やや強めにネムらせた鈎先角度は、しっかりくわせてからでも唇内側に鈎先を立たせます。本流釣りでも確実なオートマチック・フッキングが可能です。

線径(Φmm)
0.76
強度(kg)
フトコロ強度:3.7
質量(mg)
70
号数
7.5
タイプ
くわせ
入数
8本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする