Mシステム タイプ 尾長速攻

Mシステム タイプ 尾長速攻 - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 尾長速攻 - がまかつ GamakatsuMシステム タイプ 尾長速攻 - がまかつ Gamakatsu

Mシステム タイプ 尾長 シリーズ
タイプ 尾長速攻
一瞬のコンタクトをものにする、「攻撃的鈎先角度」。
1.75~2.5号クラスの竿で尾長グレを狙うのに最適な強度とサイズ設定の「尾長専用鈎」。ごくわずかな「ネムリ」を持たせた攻撃的な鈎先角度は、大型尾長の一瞬のコンタクトをもモノにし、唇に大きな進入角度で鈎先を立たせ、歯切れを防ぎます。

タイプ
速攻
入数
8本
内容量
1個
全6種類を絞り込む
号数
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
線径(Φmm)
強度(kg)
質量(mg)
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601507#8(715380)0.81フトコロ強度:4.4918
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602119#7.75(715373)0.76フトコロ強度:3.7747.75
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602311#7.5(715366)0.76フトコロ強度:3.7737.5
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602338#8.5(715403)0.86フトコロ強度:5.21188.5
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603151#8.25(715397)0.86フトコロ強度:5.21068.25
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603300#7.25(715359)0.72フトコロ強度:3.4597.25
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする