#8(715380) Mシステム タイプ 尾長速攻 がまかつ Gamakatsu 04601507

#8(715380) Mシステム タイプ 尾長速攻 がまかつ Gamakatsu 04601507
#8(715380) Mシステム タイプ 尾長速攻 がまかつ Gamakatsu 04601507
#8(715380) Mシステム タイプ 尾長速攻 がまかつ Gamakatsu 04601507

Mシステム タイプ 尾長速攻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数8
内容量1個注文コード04601507品番#8(715380)
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

Mシステム タイプ 尾長 シリーズ
タイプ 尾長速攻
一瞬のコンタクトをものにする、「攻撃的鈎先角度」。
1.75~2.5号クラスの竿で尾長グレを狙うのに最適な強度とサイズ設定の「尾長専用鈎」。ごくわずかな「ネムリ」を持たせた攻撃的な鈎先角度は、大型尾長の一瞬のコンタクトをもモノにし、唇に大きな進入角度で鈎先を立たせ、歯切れを防ぎます。

線径(Φmm)
0.81
強度(kg)
フトコロ強度:4.4
質量(mg)
91
号数
8
タイプ
速攻
入数
8本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする