GM5824 ドライアンダー 3mm厚

GM5824 ドライアンダー 3mm厚 - がまかつ Gamakatsu

ドライアンダー(3mm厚)
伸縮性に優れた3mm厚クロロプレンを採用し、身体へのフィット感は抜群 ! 立体裁断を合わせることによりワンランク上の機動性を実現しました。
3mm厚のクロロプレンを採用することにより、立ち込んだ際にも体をしっかりと保温します。
裏地には伸縮性に優れたナイロンジャージを採用し、身体への接触がソフトで着脱がスムーズに行えます。
フロントファスナーの内側には水の浸入を防ぐクロロプレン製の生地を取付け、しっかりとした防水性を確保しながら、着脱がしやすくなっています。
クロロプレンの伸縮性は釣行時に発生する、ポイント移動時の歩行運動、オトリ交換の際の屈伸運動などの動作を妨げません。
スネ部分には保護プリント+ソックス部分にはクロロプレンを採用し、河川の大石などからの衝撃を緩和します。
立ち込み時の上部からの水の浸入を防ぐチェストハイを採用。
裾にはロングファスナーを採用し、着脱がしやすくなっています。
裾ファスナーは釣行中のスライダーの移動を防ぐ面ファスナーベルト付。
本体上部の両脇に釣行後のお手入れに便利なハンガーループを採用。

材質
〈本体〉クロロプレン両面ジャージ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※着用時は水中で転倒しないように、十分注意してください。足部が浮き袋状態になることや、中に水が入って身体の安定が保てなくなり、重大な事故につながる恐れがあります。
※股上は最上部までの長さ。厚みは2.5mmです。
全6種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601462#LLサイズ(737813)LL腹囲:84~9097~103172~18080
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601489#Lサイズ(737806)L腹囲:74~7894~98170~17879
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601769#Mサイズ(737776)M腹囲:72~7690~94162~17074
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602180#MLサイズ(737783)ML腹囲:78~8493~99163~17176
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602792#MXサイズ(737790)MX腹囲:86~9297~103163~17176
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04603029#Sサイズ(737769)S腹囲:70~7287~89156~16470
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする