曜日別特売

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ - HI-LEAD

本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。

タイプ
全ねじ
強度区分
A2-70
内容量
1箱(4組)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04692331IS6FBNA270-M615P10722-5630115約46
¥120
¥76
¥84(税込)
10日以内出荷
返品不可
04696540IS6FBNA270-M2460P30722-5646360約1524
¥4,016
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
04698606IS6FBNA270-M630P10722-5631130約46
¥152
¥97
¥107(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699182IS6FBNA270-M2450P30722-5651350約1524
¥3,696
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする