代表画像
HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじピッチ(mm)
3
1
3
寸法L(mm)
50
15
30
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
04699182
品番
IS6FBNA270-M2450P30
参考基準価格(税別)
¥3,696
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
トラスコ品番
722-5651
ねじピッチ(mm)
3
寸法L(mm)
50
六角高さ(mm)
約15
寸法d(mm)
24
タイプ
全ねじ
二面幅(mm)
36
強度区分
A2-70
ねじ部長さ(mm)
50