曜日別特売

アンコンコート WN140J

アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店アンコンコート WN140J - 神馬本店

アンコンコートとは、UNCONSTRACTED=構築的ではなく、
裏地や肩パット、芯などを省いた、柔らかで軽やかなコートのこと。
知的なのに型苦しくなKY、驚くほど軽いのに信頼感はキープ。
シーンもコーデも選ばず自由に着こなせる新時代のユニフォームが、
ジェンダーレス&多様化した今のワークシーンに寄り添います。

用途
麻のようなナチュラルな風合いが、真面目すぎずこなれたムード。
らくに着られて驚くほど軽く柔らかなコートは
制服っぽさを抑えた、カーディガンのような気軽さと自由さが新鮮。
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,ホームクリーニング,ラベルホール,名札ホール,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
再生材使用
使用
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04590027WN140J-1ネイビーXS415788
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590122WN140J-1ネイビーXL5363.596
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590210WN140J-1ネイビーXXS395686
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590219WN140J-1ネイビーLL5162.594
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590280WN140J-1ネイビーS435890
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590386WN140J-9サックスXL5363.596
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590411WN140J-9サックスS435890
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590499WN140J-9サックスL496192
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590621WN140J-9サックスM4759.592
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590682WN140J-9サックスLL5162.594
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590718WN140J-9サックスXS415788
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590736WN140J-9サックスXXS395686
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590910WN140J-1ネイビーL496192
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
04590919WN140J-1ネイビーM4759.592
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする