曜日別特売
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910

使用例

WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910
WN140J-1 アンコンコート WN140J 神馬本店 04590910

アンコンコート WN140J

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード04590910品番WN140J-1
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アンコンコートとは、UNCONSTRACTED=構築的ではなく、
裏地や肩パット、芯などを省いた、柔らかで軽やかなコートのこと。
知的なのに型苦しくなKY、驚くほど軽いのに信頼感はキープ。
シーンもコーデも選ばず自由に着こなせる新時代のユニフォームが、
ジェンダーレス&多様化した今のワークシーンに寄り添います。

用途
麻のようなナチュラルな風合いが、真面目すぎずこなれたムード。
らくに着られて驚くほど軽く柔らかなコートは
制服っぽさを抑えた、カーディガンのような気軽さと自由さが新鮮。
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
92
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,ホームクリーニング,ラベルホール,名札ホール,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
バスト(cm)
119
色番
1
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
22
性別
男女兼用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする