アートキャップ アンティーク クワガタ(12個入)ブリスター

アートキャップ アンティーク クワガタ(12個入)ブリスター - ダンドリビス

丸の中にクワガタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。

トラスコ品番
424-1869
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約20
内容量
1パック(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04563382C-ARAM02-12
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする