ダンドリビス
アートキャップ アンティーク クワガタ(8個入)ブリスター
丸の中にクワガタの絵柄が描かれたビスキャップです。屋内専用です。
トラスコ品番
422-9178
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約2.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約20
内容量
1パック(8個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04575476
C-ARAM02-08
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください