曜日別特売

ジャケット WN52JA

ジャケット WN52JA - 神馬本店ジャケット WN52JA - 神馬本店ジャケット WN52JA - 神馬本店

上品な無地のジャケット、万能デザインが
どんな職場でも好印象。

色
ブラック
容量
1枚
サイズ(号)
5
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,スマホポケット付,ホームクリーニング,制電ニット裏地,名札ホール,吸汗・速乾,UVカット効果
バスト(cm)
88
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
40
性別
女性用
再生材使用
使用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04590560WN52JA-7
¥30,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする