曜日別特売
WN52JA-7 ジャケット WN52JA 神馬本店 04590560

使用例

WN52JA-7 ジャケット WN52JA 神馬本店 04590560
WN52JA-7 ジャケット WN52JA 神馬本店 04590560
WN52JA-7 ジャケット WN52JA 神馬本店 04590560

ジャケット WN52JA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04590560
品番
WN52JA-7
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

上品な無地のジャケット、万能デザインが
どんな職場でも好印象。

色
ブラック
容量
1枚
サイズ(号)
5
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,スマホポケット付,ホームクリーニング,制電ニット裏地,名札ホール,吸汗・速乾,UVカット効果
バスト(cm)
88
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
40
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする