チップソージャパン
チップソー 造作の極
仕上げ材はもちろんキッチンパネルや化粧ボードまでキレイに切断します。
シルバーフッ素コーティング摩擦による熱を軽減します。
高硬度チップ93HRA採用により長寿命です。
用途
精密造作用
トラスコ品番
691-7870
材質
チップ:超鋼 台金:工具鋼
刃数
80
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9200
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.5
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559200
BM-165PRO
¥
5,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください