チップソージャパン
チップソー 造作の極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04559200
品番
BM-165PRO
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕上げ材はもちろんキッチンパネルや化粧ボードまでキレイに切断します。
シルバーフッ素コーティング摩擦による熱を軽減します。
高硬度チップ93HRA採用により長寿命です。
用途
精密造作用
トラスコ品番
691-7870
材質
チップ:超鋼 台金:工具鋼
刃数
80
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9200
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.5