曜日別特売

ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox

ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox - ダンドリビスビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox - ダンドリビスビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox - ダンドリビスビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox - ダンドリビスビスキャップ いたずら防止キャップ16mm 銅(50入) Abox - ダンドリビス

従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。

用途
無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
トラスコ品番
423-0796
セット内容
キャップ:50個、ワッシャー:50個
材質
本体:銅、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
厚さ(mm)
4.5、最大1.8
色
銅
梱包内容
箱入
適合ビス
トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
外径(mm)
14.7
内径(mm)
約4.3
直径(mm)
16
内容量
1箱(50組)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04584908C-MSXCCX-50
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする