ダンドリビス
木の子キャップ 生地 かさ径13mm 20入ブリスター
木製の優しい印象のビスキャップです。生地タイプは無塗装です。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-7058
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約13
内容量
1パック(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04586202
C-KCK13X-20
¥
1,040
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください