曜日別特売

木の子キャップ 生地 かさ径15mm10号

木の子キャップ 生地 かさ径15mm10号 - ダンドリビス

木製の優しい印象のビスキャップです。生地タイプは無塗装です。屋外使用可能です。

トラスコ品番
422-9170
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約15
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04582546C-KCK15X-100
¥4,490
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする