曜日別特売

木の子キャップなめこ色 かさ13mm 20入ブリスタ

木の子キャップなめこ色 かさ13mm 20入ブリスタ - ダンドリビス

木製の優しい印象のビスキャップです。なめこタイプは光沢のある茶色の塗装をしてあります。屋外使用可能です。

トラスコ品番
423-8740
材質
本体:木
厚さ(mm)
かさ部:約最大4.5
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約13
内容量
1パック(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04576517C-KCN13X-20
¥1,270
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする