曜日別特売

HYPER V LABO #208

HYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴムHYPER V LABO #208 - 日進ゴム

・耐油・耐滑・クッション性に優れた「HyperVソール」を搭載した、JSAA A種認定のミドルカットプロスニーカー。
・上下に配置したベルクロと取り外し可能なクイックバックル採用で、好みに合わせてフィット感を細かく調節できます。
・ハーネスをイメージした各部調節可能なマジックベルトで、足元をしっかりホールドします。
・ベロ開閉部にフラップを採用し、砂利や金属片などの異物が靴内部へ侵入するのを防ぎます。
・くるぶしまでしっかり覆うミドルカットデザインで、足元を保護します。
・水・油・石けん水など滑りやすい環境でも、全方向に高い防滑性能を発揮する「HyperVソール」。
・耐油底仕様で、油を使用する作業現場にも対応します。
・かかと部分に反射材を使用し、安全面もサポートしています。
・JSAA規格「A種」認定

材質
ミッドソール:EVA
規格
JSAA規格 A種認定
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ゴム底(耐油性)
機能
耐油、耐滑、クッション性、反射材
足幅
3E
材質(先芯)
鉄先芯
内容量
1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
標準質量(g/片足)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04663719#208ブラック27約510
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04663737#208ブラック26約480
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04663920#208グレー29約550
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04663999#208ブラック28約530
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664017#208ブラック25.5約470
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664026#208ブラック29約550
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664148#208グレー27約510
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664252#208グレー26.5約495
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664270#208グレー24.5約440
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664331#208グレー25約450
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664367#208ブラック25約450
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664428#208ブラック26.5約495
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664446#208グレー28約530
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664471#208ブラック24.5約440
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664489#208グレー26約480
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
04664507#208グレー25.5約470
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする