曜日別特売
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920

※代表画像です

#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920
#208 HYPER V LABO #208 日進ゴム 04663920

HYPER V LABO #208

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
色グレー
内容量1足注文コード04663920品番#208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

・耐油・耐滑・クッション性に優れた「HyperVソール」を搭載した、JSAA A種認定のミドルカットプロスニーカー。
・上下に配置したベルクロと取り外し可能なクイックバックル採用で、好みに合わせてフィット感を細かく調節できます。
・ハーネスをイメージした各部調節可能なマジックベルトで、足元をしっかりホールドします。
・ベロ開閉部にフラップを採用し、砂利や金属片などの異物が靴内部へ侵入するのを防ぎます。
・くるぶしまでしっかり覆うミドルカットデザインで、足元を保護します。
・水・油・石けん水など滑りやすい環境でも、全方向に高い防滑性能を発揮する「HyperVソール」。
・耐油底仕様で、油を使用する作業現場にも対応します。
・かかと部分に反射材を使用し、安全面もサポートしています。
・JSAA規格「A種」認定

色
グレー
サイズ(cm)
29
標準質量(g/片足)
約550
材質
ミッドソール:EVA
規格
JSAA規格 A種認定
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ゴム底(耐油性)
機能
耐油、耐滑、クッション性、反射材
足幅
3E
材質(先芯)
鉄先芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする