曜日別特売

HYPER V LABO #8400

HYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴムHYPER V LABO #8400 - 日進ゴム

・耐油・耐滑・クッション性に優れた「HyperVソール」を搭載した、JSAA A種認定のワークブーツタイプ・プロスニーカー。
・2本の大型マジックベルトで足元をしっかり固定し、安定したフィット感を実現します。
・着脱が簡単なダイヤル式クロージャーシステムを採用し、締め付け・リリースをスムーズに行えます。
・ベロ・かかと・マジックベルトの3カ所に反射材を配置し、視認性を高めて安全面をサポートします。
・文化服装学院シューズデザイン科のデザインコンペ最優秀賞作品を製品化した、こだわりのデザイン。
・ワークウェアと岡山をイメージしたデニム素材をアッパーに採用し、スタイリッシュな仕上がりに。
・JSAA規格「A種」認定

材質
ミッドソール:EVA
規格
JSAA規格 A種認定
材質(アッパー)
合成皮革・綿
材質(ソール)
ゴム底(耐油性)
機能
耐油、耐滑、クッション性、反射材
足幅
3E
材質(先芯)
鉄先芯
内容量
1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
標準質量(g/片足)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04663676#8400ライトグレー24.5約480
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04663701#8400インディゴブルー28約580
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04663710#8400インディゴブルー27約530
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04663762#8400ライトグレー25約490
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04663859#8400インディゴブルー25約490
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04663902#8400ライトグレー27約530
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664042#8400ライトグレー26約510
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664060#8400インディゴブルー29約600
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664078#8400ライトグレー28約580
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664112#8400インディゴブルー26.5約520
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664121#8400インディゴブルー24.5約480
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664306#8400ライトグレー26.5約520
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664349#8400ライトグレー25.5約500
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664392#8400ライトグレー29約600
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664410#8400インディゴブルー26約510
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
04664532#8400インディゴブルー25.5約500
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする