曜日別特売
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701

※代表画像です

#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701
#8400 HYPER V LABO #8400 日進ゴム 04663701

HYPER V LABO #8400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
色インディゴブルー
内容量1足注文コード04663701品番#8400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・耐油・耐滑・クッション性に優れた「HyperVソール」を搭載した、JSAA A種認定のワークブーツタイプ・プロスニーカー。
・2本の大型マジックベルトで足元をしっかり固定し、安定したフィット感を実現します。
・着脱が簡単なダイヤル式クロージャーシステムを採用し、締め付け・リリースをスムーズに行えます。
・ベロ・かかと・マジックベルトの3カ所に反射材を配置し、視認性を高めて安全面をサポートします。
・文化服装学院シューズデザイン科のデザインコンペ最優秀賞作品を製品化した、こだわりのデザイン。
・ワークウェアと岡山をイメージしたデニム素材をアッパーに採用し、スタイリッシュな仕上がりに。
・JSAA規格「A種」認定

色
インディゴブルー
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
約580
材質
ミッドソール:EVA
規格
JSAA規格 A種認定
材質(アッパー)
合成皮革・綿
材質(ソール)
ゴム底(耐油性)
機能
耐油、耐滑、クッション性、反射材
足幅
3E
材質(先芯)
鉄先芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする