アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D500<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行500×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、カジュアルミーティングやコミュニケーションスペース、チームワークエリアでの利用に適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
質量(kg)
14.3
高さ(mm)
720
奥行(mm)
500
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04728521JP-1205HWCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728530JP-1205HWCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728539JP-1205HWCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728548JP-1205HWCN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728557JP-1205HWCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728566JP-1205HWCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728582JP-1205HWCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728591JP-1205HWCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728600JP-1205HWCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728609JP-1205HWCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728618JP-1205HWCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728627JP-1205HWCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728636JP-1205HWCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728652JP-1205HWCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728661JP-1205HWCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728670JP-1205HWCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728679JP-1205HWCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728688JP-1205HWCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728697JP-1205HWCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728706JP-1205HWCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728722JP-1205HWCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728731JP-1205HWCN-NLホワイトサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728740JP-1205HWCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728749JP-1205HWCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728758JP-1205HWCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728767JP-1205HWCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728776JP-1205HWCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥117,700
¥93,980
¥103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728792JP-1205HWC-TFサテンソフトトープブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728801JP-1205HWC-TGサテンホワイトグレーブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728810JP-1205HWC-THアッシュドパインLブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728819JP-1205HWC-TLホワイトブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728828JP-1205HWC-TMアッシュドオークMブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728837JP-1205HWC-TNサテンディーブブルーブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728846JP-1205HWC-TRアッシュドオークDブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728862JP-1205HWC-TXホワイトオークMブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728871JP-1205HWC-TYブラックウォールナットDブラック
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728880JP-1205HWC-WFサテンソフトトープホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728889JP-1205HWC-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728898JP-1205HWC-WHアッシュドパインLホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728907JP-1205HWC-WLホワイトホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728916JP-1205HWC-WMアッシュドオークMホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728932JP-1205HWC-WNサテンディーブブルーホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728941JP-1205HWC-WRアッシュドオークDホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728950JP-1205HWC-WXホワイトオークMホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04728959JP-1205HWC-WYブラックウォールナットDホワイト
¥103,900
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする