アクトリンク グループテーブル角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D600<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D600<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行600×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コミュニケーションスペースに適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、フレキシブルなワークスペース運用をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全35種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04730219JP-1206HWCN-FF15.9サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730228JP-1206HWCN-FG15.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730237JP-1206HWCN-FH15.9アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730246JP-1206HWCN-FL15.9ホワイトサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730262JP-1206HWCN-FM15.9アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730271JP-1206HWCN-FN31.8サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730280JP-1206HWCN-FR15.9アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730289JP-1206HWCN-FX15.9ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730298JP-1206HWCN-FY15.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730307JP-1206HWCN-GF15.9サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730316JP-1206HWCN-GG15.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730332JP-1206HWCN-GH15.9アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730341JP-1206HWCN-GL15.9ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730350JP-1206HWCN-GM15.9アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730359JP-1206HWCN-GN31.8サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730368JP-1206HWCN-GR15.9アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730377JP-1206HWCN-GX15.9ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730386JP-1206HWCN-GY15.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730402JP-1206HWCN-NF31.8サテンソフトトープサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730411JP-1206HWCN-NG31.8サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730420JP-1206HWCN-NH31.8アッシュドパインLサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730429JP-1206HWCN-NL31.8ホワイトサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730438JP-1206HWCN-NM31.8アッシュドオークMサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730447JP-1206HWCN-NN31.8サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730456JP-1206HWCN-NR31.8アッシュドオークDサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730472JP-1206HWCN-NX31.8ホワイトオークMサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730481JP-1206HWCN-NY31.8ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥121,500
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730490JP-1206HWC-TF15.9サテンソフトトープブラック
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730499JP-1206HWC-TG15.9サテンホワイトグレーブラック
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730508JP-1206HWC-TN31.8サテンディーブブルーブラック
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730517JP-1206HWC-TX15.9ホワイトオークMブラック
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730526JP-1206HWC-WF15.9サテンソフトトープホワイト
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730542JP-1206HWC-WG15.9サテンホワイトグレーホワイト
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730551JP-1206HWC-WN31.8サテンディーブブルーホワイト
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730560JP-1206HWC-WX15.9ホワイトオークMホワイト
¥107,200
¥83,980
¥92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする