曜日別特売

アクトリンク グループテーブル角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D700<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル角型 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D700<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行700×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コミュニケーションスペースに適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全37種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04732502JP-1207HWCN-FF18.2サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732511JP-1207HWCN-FG18.2サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732520JP-1207HWCN-FH18.2アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732529JP-1207HWCN-FL18.2ホワイトサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732538JP-1207HWCN-FM18.2アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732547JP-1207HWCN-FN36.4サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732556JP-1207HWCN-FR18.2アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732572JP-1207HWCN-FX18.2ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732581JP-1207HWCN-FY18.2ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732590JP-1207HWCN-GF18.2サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732599JP-1207HWCN-GG18.2サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732608JP-1207HWCN-GH18.2アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732617JP-1207HWCN-GL18.2ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732626JP-1207HWCN-GM18.2アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732642JP-1207HWCN-GN36.4サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732651JP-1207HWCN-GR18.2アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732660JP-1207HWCN-GX18.2ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732669JP-1207HWCN-GY18.2ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732678JP-1207HWCN-NF36.4サテンソフトトープサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732687JP-1207HWCN-NG36.4サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732696JP-1207HWCN-NH36.4アッシュドパインLサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732712JP-1207HWCN-NL36.4ホワイトサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732721JP-1207HWCN-NM36.4アッシュドオークMサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732730JP-1207HWCN-NN36.4サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732739JP-1207HWCN-NR36.4アッシュドオークDサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732748JP-1207HWCN-NX36.4ホワイトオークMサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732757JP-1207HWCN-NY36.4ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥123,000
¥98,980
¥108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732766JP-1207HWC-TF18.2サテンソフトトープブラック
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732782JP-1207HWC-TG18.2サテンホワイトグレーブラック
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732791JP-1207HWC-TL18.2ホワイトブラック
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732800JP-1207HWC-TM18.2アッシュドオークMブラック
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732809JP-1207HWC-TN36.4サテンディーブブルーブラック
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732818JP-1207HWC-WF18.2サテンソフトトープホワイト
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732827JP-1207HWC-WG18.2サテンホワイトグレーホワイト
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732836JP-1207HWC-WL18.2ホワイトホワイト
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732852JP-1207HWC-WM18.2アッシュドオークMホワイト
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732861JP-1207HWC-WN36.4サテンディーブブルーホワイト
¥108,700
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする