曜日別特売

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・アジャスター脚 W1200×D1000<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・アジャスター脚 W1200×D1000<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行1000×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースでの利用に適しています。フットバーにより快適な利用性を確保し、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1200
質量(kg)
29.1
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04732870JP-1210HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732879JP-1210HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732888JP-1210HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732897JP-1210HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732906JP-1210HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732922JP-1210HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732931JP-1210HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732940JP-1210HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732949JP-1210HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732958JP-1210HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732967JP-1210HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732976JP-1210HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04732992JP-1210HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733001JP-1210HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733010JP-1210HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733019JP-1210HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733028JP-1210HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733037JP-1210HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733046JP-1210HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733062JP-1210HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733071JP-1210HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733080JP-1210HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733089JP-1210HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733098JP-1210HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733107JP-1210HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733116JP-1210HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733132JP-1210HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥160,600
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733141JP-1210HSA-TFサテンソフトトープブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733150JP-1210HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733159JP-1210HSA-THアッシュドパインLブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733168JP-1210HSA-TLホワイトブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733177JP-1210HSA-TMアッシュドオークMブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733186JP-1210HSA-TNサテンディーブブルーブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733202JP-1210HSA-TRアッシュドオークDブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733211JP-1210HSA-TXホワイトオークMブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733220JP-1210HSA-TYブラックウォールナットDブラック
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733229JP-1210HSA-WFサテンソフトトープホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733238JP-1210HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733247JP-1210HSA-WHアッシュドパインLホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733256JP-1210HSA-WLホワイトホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733272JP-1210HSA-WMアッシュドオークMホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733281JP-1210HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733290JP-1210HSA-WRアッシュドオークDホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733299JP-1210HSA-WXホワイトオークMホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04733308JP-1210HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする