曜日別特売

アクトリンク グループテーブル 角形 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角形 配線スクエア・キャスター脚 W1200×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1200×奥行1400×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。広めの天板により複数人での作業や対話を快適に行え、キャスター付きのため移動やレイアウト変更も容易です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。 [catalog.itoki.jp], [catalog.itoki.jp]

幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04739922JP-1214HWC1-TF33.5サテンソフトトープブラック
¥154,700
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739931JP-1214HWC1-TG33.5サテンホワイトグレーブラック
¥154,700
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739940JP-1214HWC1-TN67サテンディーブブルーブラック
¥154,700
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739949JP-1214HWC1-WF33.5サテンソフトトープホワイト
¥154,700
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739958JP-1214HWC1-WG33.5サテンホワイトグレーホワイト
¥154,700
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739967JP-1214HWC1-WN67サテンディーブブルーホワイト
¥154,700
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739976JP-1214HWCN1-FF33.5サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04739992JP-1214HWCN1-FG33.5サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740001JP-1214HWCN1-FH33.5アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740010JP-1214HWCN1-FL33.5ホワイトサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740019JP-1214HWCN1-FM33.5アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740028JP-1214HWCN1-FN67サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740037JP-1214HWCN1-FR33.5アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740046JP-1214HWCN1-FX33.5ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740062JP-1214HWCN1-FY33.5ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740071JP-1214HWCN1-GF33.5サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740080JP-1214HWCN1-GG33.5サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740089JP-1214HWCN1-GH33.5アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740098JP-1214HWCN1-GL33.5ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740107JP-1214HWCN1-GM33.5アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740116JP-1214HWCN1-GN67サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740132JP-1214HWCN1-GR33.5アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740141JP-1214HWCN1-GX33.5ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740150JP-1214HWCN1-GY33.5ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740159JP-1214HWCN1-NF67サテンソフトトープサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740168JP-1214HWCN1-NG67サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740177JP-1214HWCN1-NH67アッシュドパインLサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740186JP-1214HWCN1-NL67ホワイトサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740202JP-1214HWCN1-NM67アッシュドオークMサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740211JP-1214HWCN1-NN67サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740220JP-1214HWCN1-NR67アッシュドオークDサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740229JP-1214HWCN1-NX67ホワイトオークMサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740238JP-1214HWCN1-NY67ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥171,600
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする