アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1400×D500<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1400×D500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行500×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、カジュアルミーティングやコミュニケーションスペース、共同作業エリアでの利用に適しています。アジャスター脚により安定した設置が可能で、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製のため、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
16.1
高さ(mm)
720
奥行(mm)
500
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04741148JP-1405HWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741157JP-1405HWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741166JP-1405HWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741182JP-1405HWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741191JP-1405HWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741200JP-1405HWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741209JP-1405HWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741218JP-1405HWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741227JP-1405HWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741236JP-1405HWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741252JP-1405HWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741261JP-1405HWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741270JP-1405HWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741279JP-1405HWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741288JP-1405HWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741297JP-1405HWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741306JP-1405HWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741322JP-1405HWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741331JP-1405HWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741340JP-1405HWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741349JP-1405HWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741358JP-1405HWAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741367JP-1405HWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741376JP-1405HWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741392JP-1405HWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741401JP-1405HWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741410JP-1405HWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥124,900
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741419JP-1405HWA-TFサテンソフトトープブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741428JP-1405HWA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741437JP-1405HWA-THアッシュドパインLブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741446JP-1405HWA-TLホワイトブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741462JP-1405HWA-TMアッシュドオークMブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741471JP-1405HWA-TNサテンディーブブルーブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741480JP-1405HWA-TRアッシュドオークDブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741489JP-1405HWA-TXホワイトオークMブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741498JP-1405HWA-TYブラックウォールナットDブラック
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741507JP-1405HWA-WFサテンソフトトープホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741516JP-1405HWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741532JP-1405HWA-WHアッシュドパインLホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741541JP-1405HWA-WLホワイトホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741550JP-1405HWA-WMアッシュドオークMホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741559JP-1405HWA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741568JP-1405HWA-WRアッシュドオークDホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741577JP-1405HWA-WXホワイトオークMホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741586JP-1405HWA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥111,400
¥87,980
¥96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする