曜日別特売

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1400×D600<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1400×D600<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行600×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのキャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コミュニケーションスペースでの利用に適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。フットバーにより快適な利用性を確保し、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04742496JP-1406HSCN-FF19.1サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742512JP-1406HSCN-FG19.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742521JP-1406HSCN-FH19.1アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742530JP-1406HSCN-FL19.1ホワイトサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742539JP-1406HSCN-FM19.1アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742548JP-1406HSCN-FN19.1サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742557JP-1406HSCN-FR19.1アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742566JP-1406HSCN-FX19.1ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742582JP-1406HSCN-FY19.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742591JP-1406HSCN-GF19.1サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742600JP-1406HSCN-GG19.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742609JP-1406HSCN-GH19.1アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742618JP-1406HSCN-GL19.1ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742627JP-1406HSCN-GM19.1アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742636JP-1406HSCN-GN19.1サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742652JP-1406HSCN-GR19.1アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742661JP-1406HSCN-GX19.1ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742670JP-1406HSCN-GY19.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742679JP-1406HSCN-NF19.1サテンソフトトープサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742688JP-1406HSCN-NG19.1サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742697JP-1406HSCN-NH19.1アッシュドパインLサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742706JP-1406HSCN-NL19.1ホワイトサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742722JP-1406HSCN-NM19.1アッシュドオークMサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742731JP-1406HSCN-NN19.1サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742740JP-1406HSCN-NR19.1アッシュドオークDサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742749JP-1406HSCN-NX19.1ホワイトオークMサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742758JP-1406HSCN-NY19.1ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742767JP-1406HSC-TF24.9サテンソフトトープブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742776JP-1406HSC-TG24.9サテンホワイトグレーブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742792JP-1406HSC-TH24.9アッシュドパインLブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742801JP-1406HSC-TL24.9ホワイトブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742810JP-1406HSC-TM24.9アッシュドオークMブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742819JP-1406HSC-TN24.9サテンディーブブルーブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742828JP-1406HSC-TR24.9アッシュドオークDブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742837JP-1406HSC-TX24.9ホワイトオークMブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742846JP-1406HSC-TY24.9ブラックウォールナットDブラック
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742862JP-1406HSC-WF24.9サテンソフトトープホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742871JP-1406HSC-WG24.9サテンホワイトグレーホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742880JP-1406HSC-WH24.9アッシュドパインLホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742889JP-1406HSC-WL24.9ホワイトホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742898JP-1406HSC-WM24.9アッシュドオークMホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742907JP-1406HSC-WN24.9サテンディーブブルーホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742916JP-1406HSC-WR24.9アッシュドオークDホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742932JP-1406HSC-WX24.9ホワイトオークMホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04742941JP-1406HSC-WY24.9ブラックウォールナットDホワイト
¥141,700
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする