曜日別特売

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・アジャスター脚 W1400×D1000<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・アジャスター脚 W1400×D1000<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1200×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。広めの天板により複数人での作業や対話を快適に行え、アジャスター脚によって安定した設置が可能です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
41.9
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04748812JP-1412EWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748821JP-1412EWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748830JP-1412EWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748839JP-1412EWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748848JP-1412EWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748857JP-1412EWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748866JP-1412EWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748882JP-1412EWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748891JP-1412EWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748900JP-1412EWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748909JP-1412EWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748918JP-1412EWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748927JP-1412EWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748936JP-1412EWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748952JP-1412EWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748961JP-1412EWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748970JP-1412EWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748979JP-1412EWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748988JP-1412EWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04748997JP-1412EWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749006JP-1412EWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749022JP-1412EWAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749031JP-1412EWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749040JP-1412EWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749049JP-1412EWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749058JP-1412EWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749067JP-1412EWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥222,700
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749076JP-1412EWA-TFサテンソフトトープブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749092JP-1412EWA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749101JP-1412EWA-THアッシュドパインLブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749110JP-1412EWA-TLホワイトブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749119JP-1412EWA-TMアッシュドオークMブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749128JP-1412EWA-TNサテンディーブブルーブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749137JP-1412EWA-TRアッシュドオークDブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749146JP-1412EWA-TXホワイトオークMブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749162JP-1412EWA-TYブラックウォールナットDブラック
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749171JP-1412EWA-WFサテンソフトトープホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749180JP-1412EWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749189JP-1412EWA-WHアッシュドパインLホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749198JP-1412EWA-WLホワイトホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749207JP-1412EWA-WMアッシュドオークMホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749216JP-1412EWA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749232JP-1412EWA-WRアッシュドオークDホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749241JP-1412EWA-WXホワイトオークMホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749250JP-1412EWA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥204,800
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする