曜日別特売

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・アジャスター脚 W1400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・アジャスター脚 W1400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1200×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。フットバーにより快適な利用性を確保し、広めの天板によって複数人での作業や対話をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。 [catalog.itoki.jp], [catalog.itoki.jp]

幅(mm)
1400
質量(kg)
36.3
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04749706JP-1412HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749722JP-1412HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749731JP-1412HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749740JP-1412HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749749JP-1412HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749758JP-1412HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749767JP-1412HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749776JP-1412HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749792JP-1412HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749801JP-1412HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749810JP-1412HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749819JP-1412HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749828JP-1412HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749837JP-1412HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749846JP-1412HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749862JP-1412HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749871JP-1412HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749880JP-1412HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749889JP-1412HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749898JP-1412HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749907JP-1412HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749916JP-1412HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749932JP-1412HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749941JP-1412HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749950JP-1412HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749959JP-1412HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749968JP-1412HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥182,100
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749977JP-1412HSA-TFサテンソフトトープブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04749986JP-1412HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750002JP-1412HSA-THアッシュドパインLブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750011JP-1412HSA-TLホワイトブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750020JP-1412HSA-TMアッシュドオークMブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750029JP-1412HSA-TNサテンディーブブルーブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750038JP-1412HSA-TRアッシュドオークDブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750047JP-1412HSA-TXホワイトオークMブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750056JP-1412HSA-TYブラックウォールナットDブラック
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750072JP-1412HSA-WFサテンソフトトープホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750081JP-1412HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750090JP-1412HSA-WHアッシュドパインLホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750099JP-1412HSA-WLホワイトホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750108JP-1412HSA-WMアッシュドオークMホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750117JP-1412HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750126JP-1412HSA-WRアッシュドオークDホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750142JP-1412HSA-WXホワイトオークMホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04750151JP-1412HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥167,000
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする