アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1600×D800<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1600×D800<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク パーソナルテーブル(角型)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できます。配線による煩雑さを軽減し、快適で整然としたワークスペースを実現します。アジャスター脚により床面の凹凸に合わせた水平調整が可能で、安定した設置をサポートします。

幅(mm)
1600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04762726JP-1608HWAN-FF30サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762742JP-1608HWAN-FG30サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762751JP-1608HWAN-FH30アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762760JP-1608HWAN-FL30ホワイトサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762769JP-1608HWAN-FM30アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762778JP-1608HWAN-FN60サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762787JP-1608HWAN-FR30アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762796JP-1608HWAN-FX30ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762812JP-1608HWAN-FY30ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762821JP-1608HWAN-GF30サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762830JP-1608HWAN-GG30サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762839JP-1608HWAN-GH30アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762848JP-1608HWAN-GL30ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762857JP-1608HWAN-GM30アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762866JP-1608HWAN-GN60サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762882JP-1608HWAN-GR30アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762891JP-1608HWAN-GX30ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762900JP-1608HWAN-GY30ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762909JP-1608HWAN-NF60サテンソフトトープサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762918JP-1608HWAN-NG60サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762927JP-1608HWAN-NH60アッシュドパインLサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762936JP-1608HWAN-NL60ホワイトサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762952JP-1608HWAN-NM60アッシュドオークMサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762961JP-1608HWAN-NN60サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762970JP-1608HWAN-NR60アッシュドオークDサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762979JP-1608HWAN-NX60ホワイトオークMサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762988JP-1608HWAN-NY60ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥144,300
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04762997JP-1608HWA-TF30サテンソフトトープブラック
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04763006JP-1608HWA-TG30サテンホワイトグレーブラック
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04763022JP-1608HWA-TN60サテンディーブブルーブラック
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04763031JP-1608HWA-WF30サテンソフトトープホワイト
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04763040JP-1608HWA-WG30サテンホワイトグレーホワイト
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04763049JP-1608HWA-WN60サテンディーブブルーホワイト
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする